BB-18 竹製コーンバー 山分物産 68751055 BB-18 竹製コーンバー 山分物産 68751055 BB-18 竹製コーンバー 山分物産 68751055

竹製コーンバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68751055 品番BB-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
まもりたいのは日本らしい街並み。日本の建築が自然によりそっているように風致地区、寺社仏閣、旅館といった場所やイベント会場の空間演出などあらゆるシーンで街並みによりそう。古都・京都の企業ならではの発想でつくった、景観をまもるための商品です。

用途コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護 使用方法フックで引っ掛けて設置します。 材質天然竹 サイズL1800mm仕様 直径×長さL(Φmm×mm)60×1650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
和コーンは別売りです。「和コーン」は、山分物産株式会社の登録商標です。(登録 第6028857号)
※サイズは手作り品のため、製造上表示寸法とは違う場合もあります。
※自然素材の商品のため、経年で割れや反り・ねじれが発生する場合もあります。
※また、美観を探求した商品ではありませんので多少の傷やムラが稀にある場合もあります。
※本製品は軽量物です。
※屋外に設置する場合は風などに飛ばされないよう必ず固定対策を講じるようお願い申し上げます。
※製品の仕様やサイズなど、製品の改良のために予告なしに変更する場合もあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする