ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751125 品番OJS2213N86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。

電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max) 電源電圧(V)13(max) 波長(nm)ピーク感度:870(typ) 電流(mA)受光側コレクタ:40(x) 順電流(mA)発光側直流:50(max) 許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max) 動作温度範囲(℃)-25〜+80 最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする