におい探知機キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751369 品番KP-ODO602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

臭気に反応するニオイ探知機
臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。
マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。

仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mA その他検出音ブザー搭載 表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33 電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です) 消費電流(mA)電源ON時 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする