オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751825 品番SN74HC05N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ

その他【tpd】8ns RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【ICC】20μA 動作電圧(V)2〜6 最大入力電流(μA)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする