曜日別特売

DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)300/(定格)150注文コード68752757品番DSS-G04-C2-ERY-C1-22
参考基準価格(税別)¥188,900販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
バルブ種類電磁制御弁流量(L/min)(最大)300/(定格)150接続方式ガスケット取付形管接続口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする