NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 受動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 光エレクトロニクス製品
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
TP02-104A-4K
注文コード
68753627
品番
TP02-104A-4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
形名・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)
入力方式:指、ペン共用
EU-RoHS指令対応
形状
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
寸法(mm)
【可視エリア(TP専用)】215×162.4【キーエリア(TP専用)】211.2×158.4
使用温度範囲(℃)
-20〜70
外形寸法(mm)
225.6×171.4
シリーズ
TP02
入力方式
【画面(TP専用)】指・ペン共用
形名
TP02-104A-4K
画面サイズ
【適合】10.4型
RoHS指令(10物質対応)
対応