アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名TP02-190A-4K タイプ狭額縁 注文コード68753688 品番TP02-190A-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は形名・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)
入力方式:指、ペン共用
EU-RoHS指令対応

形状【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm 寸法(mm)【可視エリア(TP専用)】382×307.4【キーエリア(TP専用)】376.3×301 タイプ狭額縁 使用温度範囲(℃)-20〜70 外形寸法(mm)395.5×321 シリーズTP02 入力方式【画面(TP専用)】指・ペン共用 形名TP02-190A-4K 画面サイズ【適合】19型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする