アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名TP02-CU04CKS 注文コード68753706 品番TP02-CU04CKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は形名など2種類から選べます 他の種類を見る

アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)
金属テール用
EU-RoHS指令対応
デバイスドライバダウンロード可能

使用温度範囲(℃)-20〜70 外形寸法(mm)37×65 シリーズTP02 形名TP02-CU04CKS RoHS指令(10物質対応)対応 USB規格USB 2.0 FULL SPEAD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする