ソーラーパネル(屋外カメラ専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68754668 品番W3303402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

屋外カメラ専用ソーラーパネル
SwitchBot屋外カメラを太陽光で充電する専用アクセサリー
・選べる設置角度、日当たりのいい場所でいつでも充電
・IP55の防水防塵性能

出力5V、600mA ケーブル長(m)3 本体寸法(mm)139×199×12 本体質量(g)約222 材料ABS 防水性IP55 ポートUSB Type-C 動作湿度(%RH)【相対】≦ 95 動作温度範囲(℃)-20〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする