曜日別特売
LLS-7104NUM スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68754991

LLS-7104NUM スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68754991
LLS-7104NUM スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68754991
LLS-7104NUM スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68754991

スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)38
光源色白色
内容量1台注文コード68754991品番LLS-7104NUM
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
寸法(mm)
【出】198
質量(kg)
3
高さ(mm)
190
径(Φmm)
Φ105
消費電力(W)
38
付属品
制御レンズ付
仕様
重耐塩仕様
適合
中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
ステンカラー
備考
調光器併用不可
タイプ
フランジレスタイプ
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【壁向】37、【外向】93
保護等級
IP65(灯具部)
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
57
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.5
光束(Lm)
3060
配光角度(°)
18
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】18
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T70W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※アウトレットボックス取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする