付属品制御レンズ付
仕様重耐塩仕様
適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
寸法(mm)【出】198
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2.9
色ステンカラー
高さ(mm)190
タイプフランジレスタイプ
径(Φmm)Φ105
消費電力(W)26
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【壁向】37、【外向】93
保護等級IP65(灯具部)
取付場所天井付・壁付兼用
別売付属品調光器
ランプLED内蔵
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)57
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.8
光束(Lm)1530
配光角度(°)14
ガラス色【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)【1/2】14
回転角度(°)350
調光方式調光(位相調光・逆位相調光)
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
調光の可否可能(1%〜100%)
LED交換不可
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当