スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68755307 品番 LLS-7100YUM
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付 仕様重耐塩仕様 長さ(mm)216 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)3.5 ステンカラー 高さ(mm)238 備考調光器併用不可 径(Φmm)Φ105 消費電力(W)26 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.1 光束(Lm)1460 配光角度(°)14 ガラス色【強化ガラス】透明 ビーム角度(°)【1/2】14 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100〜242 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする