スポットライト フランジタイプ 調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68755465 品番 LLS-7003YUME
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
付属品制御レンズ付 仕様重耐塩仕様 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 長さ(mm)153 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)2.1 ステンカラー 高さ(mm)195 タイプフランジタイプ 径(Φmm)Φ85 消費電力(W)17 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(LZA-90306E・92794) ランプLED内蔵 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.4 光束(Lm)790 配光角度(°)12 ガラス色【強化ガラス】透明 ビーム角度(°)【1/2】13 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%〜100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする