付属品制御レンズ付
仕様重耐塩仕様
適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
長さ(mm)153
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2.1
色ステンカラー
高さ(mm)195
備考調光器併用不可
タイプフランジタイプ
径(Φmm)Φ85
消費電力(W)16
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【上方】93、【下方】37
保護等級IP65(灯具部)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光束(Lm)840
配光角度(°)12
ガラス色【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)【1/2】13
回転角度(°)350
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100〜242
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当