付属品制御レンズ付
仕様重耐塩仕様
適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
寸法(mm)【出】178
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)1.9
色ステンカラー
高さ(mm)153
備考調光器併用不可
タイプフランジレスタイプ
径(Φmm)Φ85
消費電力(W)6.1
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【壁向】37、【外向】93
保護等級IP65(灯具部)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)46
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.7
光束(Lm)285
配光角度(°)13
ガラス色【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)【1/2】13
回転角度(°)350
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100〜242
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当