スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68755815 品番 LLS-7001NUME
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品制御レンズ付 仕様重耐塩仕様 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 寸法(mm)【出】178 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)1.9 ステンカラー 高さ(mm)153 備考調光器併用不可 タイプフランジレスタイプ 径(Φmm)Φ85 消費電力(W)6.1 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【壁向】37、【外向】93 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)46 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光束(Lm)305 配光角度(°)13 ガラス色【強化ガラス】透明 ビーム角度(°)【1/2】13 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100〜242 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
注意
※アウトレットボックス取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする