仕様重耐塩仕様
適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
寸法(mm)【出】163
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.9
色ステンカラー
高さ(mm)126
タイプフランジレスタイプ
径(Φmm)Φ70
消費電力(W)5.7
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【壁向】37、【外向】93
保護等級IP65(灯具部)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプ別売
埋め込み深さ(mm)57
ランプ寿命30000時間
ガラス色【強化ガラス】透明
適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51
回転角度(°)350
調光方式調光(位相調光・逆位相調光)
適正電圧(V)100
LED交換可能
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当