スポットライト本体 フランジレススパイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68755998 品番 LLS-7201XU
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品キャプタイヤコード5m付 仕様重耐塩仕様 長さ(mm)163 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)1.5 ステンカラー 高さ(mm)203 タイプフランジレススパイクタイプ 径(Φmm)Φ70 消費電力(W)5.7 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプ別売 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命30000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光・逆位相調光) 適正電圧(V)100 LED交換可能 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする