スパイク固定用ポール H=550タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68756050 品番LLA-7124U
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ステンレス 長さ(mm)60 幅(mm)50 質量(kg)0.6 高さ(mm)487 タイプH=550 埋め込み深さ(mm)200 塗装ステンカラー色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする