DAIKO(大光電機)
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.7
68.7
76.2
光源色
電球色
電球色
昼白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68756068
品番
LLP-7017LUE
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)
0.9
色
ステンカラー
高さ(mm)
90
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
Φ90
消費電力(W)
8
構造
防雨・防湿形
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.7
光束(Lm)
550
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。