DAIKO(大光電機)
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.5
28.7
32.5
光源色
昼白色
電球色
昼白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68756156
品番
LLP-7019WUE
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)
0.8
色
ステンカラー
高さ(mm)
50
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
Φ90
消費電力(W)
8
構造
防雨・防湿形
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.5
光束(Lm)
260
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。