間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68756366 品番 LLY-7066LUW
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
付属品キャプタイヤコード1m付 仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1515 幅(mm)60 質量(kg)4.8 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)105 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)59 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.9 光束(Lm)5600 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】88-98 調光方式調光(PWM調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100〜242 調光の可否可能(5%〜100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 可動範囲(°)【灯具】左右各90
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする