付属品制御レンズ付
仕様重耐塩仕様
長さ(mm)275
幅(mm)105
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)【灯具】4.9
色ステンカラー
高さ(mm)【灯具】190
備考調光器併用不可
径(Φmm)【灯具】Φ105
消費電力(W)38
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【上方】93、【下方】37
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.5
本体高さ(mm)313
光束(Lm)3060
配光角度(°)18
ガラス色【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)【1/2】18
回転角度(°)350
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100〜242
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当