ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68756515 品番 LLP-7115WUM
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト

付属品制御レンズ付 仕様重耐塩仕様 長さ(mm)275 幅(mm)105 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)【灯具】4.9 ステンカラー 高さ(mm)【灯具】190 備考調光器併用不可 径(Φmm)【灯具】Φ105 消費電力(W)38 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81 本体高さ(mm)313 光束(Lm)3080 配光角度(°)18 ガラス色【強化ガラス】透明 ビーム角度(°)【1/2】18 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100〜242 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする