付属品制御レンズ付
仕様重耐塩仕様
長さ(mm)419
幅(mm)89
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)【灯具】5.9
色ステンカラー
高さ(mm)【灯具】153
径(Φmm)【灯具】Φ85
消費電力(W)34
構造防雨・防湿形
首振角度(°)【上方】93、【下方】37
保護等級IP65(灯具部)
別売付属品調光器別売(LZA-90306E・92794)
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.4
本体高さ(mm)313
光束(Lm)1680
配光角度(°)12
ガラス色【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)【1/2】13
回転角度(°)350
調光方式調光(位相調光)
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
調光の可否可能(1%〜100%)
LED交換不可
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当