HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
サイネージスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
対応インチサイズ
〜45V型
注文コード
68757161
品番
XS-74【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納ボックス(フラップ扉式)
パネル背面に配線レール加工
直径50mmキャスター(2個ストッパー付)
鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
対応インチサイズ
〜45V型
耐荷重(kg)
取付ディスプレイ:20以下、総耐荷重:30
質量(kg)
約13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
(0.23MB)
注意
個人宅への配送不可
※工事現場への配送は行っておりません。