※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-1400【ワケあり】 スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 68757486 SPS-1400【ワケあり】 スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 68757486

スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)1400 注文コード68757486 品番SPS-1400【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
この商品は寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)147 寸法L1(mm)1400 寸法L2(mm)1392 用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする