MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 適合品番三菱電機システムサービス製「SG-2P-3M-A-CS」相当品。 注文コード68757766 品番DFC-SGF06SC-CP11(3M)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) アウトレット
¥10,0908,298
この商品はケーブル長・適合品番など8種類から選べます 他の種類を見る

MELSECNET対応光ケーブル
F06SC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ケーブル長(m)3 芯数1 コネクタ形状F06コネクタ-SCコネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプMELSECNETタイプ タイプ盤内タイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合品番三菱電機システムサービス製「SG-2P-3M-A-CS」相当品。 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする