NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
65
管接続口径
1/8
注文コード
68757903
品番
SA-G01-A3Z-JR-C230-31
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量・管接続口径
が
285
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
65
バルブ種類
電磁制御弁