PRE-F750

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68757985 品番PRE-F750-001【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス ミラー 質量(kg)0.12 寸法29×24.3×41 耐荷重(kg)5 取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする