三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
600
注文コード
68758019
品番
EL-WCH0600LAHN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥47,980
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電池内蔵形
天井面・壁面取付可能
使用可能温度範囲:5〜35℃
階段通路誘導灯兼用形
平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途
防雨形
軒下用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
60
クラス
60
器具相当
FCL20形
演色指数(Ra)
80
光束(Lm)
600
消費電力(W)
9.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.9
点灯時間
(非常時)30分
質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別
ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)
鋼板 白色塗装仕上
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません