商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色桃
定格電圧(V)300
AWG22
難燃性VW-1
標準条長(m)610
絶縁体厚さ(mm)0.26
概算質量(kg/km)4.6
認定番号E192340
導体構成(本/mm)7/0.26
導体外径(Φmm)0.78
絶縁体外径(mm)1.3
定格温度(℃)80
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)52.3
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10