NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
100
管接続口径
1/8
注文コード
68758068
品番
SA-G01-A5-C230-31
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量・管接続口径
が
285
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
電磁制御弁