商品状態※理由あり(未使用・未開封)
フック寸法A(mm)13
リング寸法A(mm)110
リング寸法B(mm)56
フック寸法B(mm)25
フック寸法C(mm)22
フック寸法D(mm)43
リング寸法D(mm)11.5
フック寸法E(mm)110
フック寸法F(mm)33
フック寸法G(mm)28
フック寸法H(mm)27
揚程(m)1.5
寸法L(m)1.5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック(t)1