ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大ストローク(mm)50 注文コード68758326 品番CRES200-050-12(DC12V)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は最大ストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最大ストローク(mm)50 リード(mm)(ねじ)6 定格電流(A)4.3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10〜60(20〜80%RH以下) 推力(kN)(定格)196±10% 保存環境-20〜70℃(20〜80%RH以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75119545
2016-03-06
用途:
新商品の試作

取付部が樹脂で出来ていて非常に弱く
横方向から力が掛かった場合直ぐに折れてしまう。
仕様上は横からの力を受ける様な使い方は禁止されていないが
そう言った設計になっていないようです。
是非取付部も金属で強度を持たせて欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする