ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの コンピューターフォームラベル
ドットプリンタ用ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
面付
24面
注文コード
68758351
品番
SB250【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09
面付
24面
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ(inch)
シート:15×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
紙質
上質紙
アズワン品番
64-8851-34
素材
上質紙
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ専用