商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
賞味期限製造後1年
原材料でん粉(国内製造)、クリーミングパウダー、砂糖、じゃがいも、デキストリン、食用加工油脂、あさりエキス、食塩、乳糖、全粉乳、チーズ、オニオンエキス、こんぶエキス、フィッシュパウダー、オニオン、酵母エキス、香辛料、酵母エキス発酵調味料、うきみ(乾燥あさり、乾燥ポテト、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
アレルギー小麦・乳成分・大豆
栄養成分(100g当たり)エネルギー429kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.3g、炭水化物64.5g、食塩相当量7.5g