商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
色ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下