Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/黄/緑 注文コード68758545 品番LOULWB-24-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は配列など6種類から選べます 他の種類を見る

表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)750 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 質量(kg)0.3 取付壁付け 消費電力(W)2.8 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA 保護構造IP64 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする