NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
100
管接続口径
1/8
注文コード
68758567
品番
SA-G01-C6S-GR-C2-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
最高使用圧力・流量・管接続口径
が
285
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
電磁制御弁