2PNCT_製品画像

2PNCT4C×2SQ【ワケあり】 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 68758570 2PNCT4C×2SQ【ワケあり】 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 68758570 2PNCT4C×2SQ【ワケあり】 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 68758570 2PNCT4C×2SQ【ワケあり】 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 68758570 2PNCT4C×2SQ【ワケあり】 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 68758570

2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)4 注文コード68758570 品番2PNCT4C×2SQ【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9987,298
この商品は芯数・内容量など961種類から選べます 他の種類を見る

1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途移動用電気機器電源用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ2SQ 定格電圧(V)600 芯数(C)4 定格温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする