日本精器
日本精器の ヒーター・熱風発生機
日本精器の ヒーター
熱風ヒータAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68758597
品番
BN-SJD440-E-200-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,010
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
257-4769
接続口径
R1/8
質量(g)
60
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
使用空気圧力(MPa)
0.1〜0.6
空気流量(L/min)
10〜180
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。