JBL Go 4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スクアッド 注文コード68758658 品番JBLGO4SQUAD【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1 質量(kg)0.19 スクアッド 出力(W)4.2 定格【IPX定格】IP67 寸法(cm)9.4×7.8×4.2 周波数90Hz-20kHz 充電時間(時間)3 再生時間(時間)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする