MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
コイル/ヒートロボ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
加熱コイル保護シート(HRD2-DN4-01)
注文コード
68758728
品番
HRD2-CL4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥88,980
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートロボ用の加熱コイルです。
加熱コイル保護シート:熱したホルダからコイルを保護します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
加熱コイル保護シート(HRD2-DN4-01)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
H
57
ΦC
55
加熱時間
40秒
工具径調整(mm)
Φ25