曜日別特売

ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)30管接続口径1/8注文コード68758874品番SA-G01-H2X-R-C230-31
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする