※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL21-3KN【ワケあり】 複巻トランス 相原電機 68758938 ECL21-3KN【ワケあり】 複巻トランス 相原電機 68758938

複巻トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)3 容量(A)3000 絶縁種別F 注文コード68758938 品番ECL21-3KN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98039,980
この商品は容量・絶縁種別など19種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 端子ねじM4/M5 寸法W(mm)180 寸法H(mm)190 寸法D(mm)200 寸法A(mm)90(140) 寸法B(mm)147(147) 質量(kg)31 容量(kVA)3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様複巻 絶縁種別F 取付穴径(Φmm)7.0×20 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)3000 接地端子
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする