Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)75 注文コード68758956 品番372HQ TRA 75X100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高性能で高品質な国産テープです。
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。
巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。
強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途段ボールなどの封かんに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)75 厚さ(mm)0.062 透明 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする