OL251823R【ワケあり】 LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 68759078 OL251823R【ワケあり】 LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 68759078

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード68759078 品番OL251823R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は適用畳数など5種類から選べます 他の種類を見る

小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)122 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)36 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 皮相電力(VA)37(100V) 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数〜8 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする