商品状態※理由あり(未使用・未開封)
タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)4
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリンクHMM1008
寸法p(mm)135
寸法a(mm)75
寸法d(mm)19
寸法t(mm)15.5
フックHJJ06
フック寸法p(mm)110
フック寸法a(mm)21
寸法b(mm)12
寸法n(mm)35
寸法m(mm)28
寸法m'(mm)28
寸法s(mm)20.5
フック寸法t(mm)16
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様HMM1008・HJJ06付