※使用例

独立式サイクルスタンド(CS-MU型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68759200 品番 CS-MU1B-S【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

耐久性に優れたステンレス製タイプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合タイヤ幅(mm)45以下 材質ラック:ステンレス 収納可能質量(kg)35以下 付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)94 ステンレス素地 高さ(mm)527 タイプスタンド大 奥行(mm)434 適合タイヤサイズ18〜27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする